WESTWARD 2HUK5 C-bilincs Extra mély 12 hüvelykes 6-1/4 torok | AC2DEX

WESTWARD 2HUK5 C-bilincs Extra mély 12 hüvelyk 6-1/4 torok

Raktáron
Tétel: AC2DEX Modell: 2HUK5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€235.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételC-szorító
ÜllőSima
test anyagaCsepp kovácsolt acél
Szorító típusCsepp kovácsolt
színekSzürke
VámértékRendszeres kötelesség
befejezPorbevonat
keretekLágyvas
Terhelhetőség9300 font
Max. Nyítás12 "
Min. Bizonyító teszt (font)9300
párnaSima
Méret12 "
OrsóEdzett acél, fekete-oxid bevonattal
Forgó alátétIgen
Torok mélysége6-1 / 4 "
típusRendszeres kötelesség, extra mély torok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.6375
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)51.56
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMérettest anyagaSzorító típusTorok mélységetípusszínekVámértékbefejezÁr
WESTWARD 10D475 C-bilincs nagy teherbírású 6-1/4 hüvelykes 2-7/8 mélyfekete | AA2CBX 10D4756-1 / 4 "Ultra-Force AcélCsepp-kovácsolt2-7 / 8 "Heavy DutyFeketeHeavy DutyFoszfát bevonat€108.08
WESTWARD 10D476 C-bilincs nagy teherbírású 7-1/4 hüvelykes 3-7/8 hüvelykes mélyfekete | AA2CBY 10D4767-1 / 4 "Ultra-Force AcélCsepp-kovácsolt3-7 / 8 "Heavy DutyFeketeHeavy DutyFoszfát bevonat€155.64
WESTWARD 10D479 C-bilincs Heavy Duty 11-5/8 hüvelykes 5 mélyfekete | AA2CCA 10D47911-5 / 8 "Ultra-Force AcélCsepp-kovácsolt5"Heavy DutyFeketeHeavy DutyFoszfát bevonat€314.32
WESTWARD 10D515 C-bilincs 10 hüvelykes 3-5/8 hüvelykes mélyfekete | AA2CCY 10D51510LágyvasÖntött kocsi3-5 / 8 "Rendszeres kötelességFeketeRendszeres kötelességPorbevonat€77.40
WESTWARD 10D516 C-bilincs 12 hüvelykes 3-5/8 hüvelykes mélyfekete | AA2CCZ 10D51612 "LágyvasÖntött kocsi3-5 / 8 "Rendszeres kötelességFeketeRendszeres kötelességPorbevonat€86.78
WESTWARD 10D645 C-bilincs 4 hüvelyk 3 hüvelyk mélykék | AA2CHJ 10D6454mmCsepp kovácsolt acélCsepp kovácsolt3"Rendszeres kötelességKékRendszeres kötelességPorbevonat€25.62
WESTWARD 10D646 C-bilincs 6 hüvelykes 3-1/2 hüvelykes mélykék | AA2CHK 10D6466Csepp kovácsolt acélCsepp kovácsolt3-1 / 2 "Rendszeres kötelességKékRendszeres kötelességPorbevonat€33.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2HUK5 C-bilincs Extra mély 12 hüvelyk 6-1/4 torok
€235.36 /Mértékegység