WESTWARD 10D479 C-bilincs Heavy Duty 11-5/8 hüvelykes 5 mélyfekete | AA2CCA

WESTWARD 10D479 C-bilincs, nagy teherbírású, 11-5/8 hüvelykes, 5 mélyfekete

Raktáron
Tétel: AA2CCA Modell: 10D479

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€314.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételC-szorító
test anyagaUltra-Force Acél
Szorító típusCsepp-kovácsolt
színekFekete
VámértékHeavy Duty
befejezFoszfát bevonat
keretekForge Acél
Terhelhetőség15,000 font
Max. Nyítás11-5 / 8 "
Min. Bizonyító teszt (font)15,000
Darabszám1
párnahorony
CsavarokAcél
Méret11-5 / 8 "
OrsóFekete oxid
Forgó alátétAcél
Torok mélysége5"
típusHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.486
Hajó magassága (cm)4.7
Hajó hossza (cm)54.99
Hajószélesség (cm)23.01
HS-kód8205700090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMérettest anyagaSzorító típusTorok mélységetípusszínekVámértékbefejezÁr
WESTWARD 10D475 C-bilincs nagy teherbírású 6-1/4 hüvelykes 2-7/8 mélyfekete | AA2CBX 10D4756-1 / 4 "Ultra-Force AcélCsepp-kovácsolt2-7 / 8 "Heavy DutyFeketeHeavy DutyFoszfát bevonat€108.08
WESTWARD 10D476 C-bilincs nagy teherbírású 7-1/4 hüvelykes 3-7/8 hüvelykes mélyfekete | AA2CBY 10D4767-1 / 4 "Ultra-Force AcélCsepp-kovácsolt3-7 / 8 "Heavy DutyFeketeHeavy DutyFoszfát bevonat€155.64
WESTWARD 10D515 C-bilincs 10 hüvelykes 3-5/8 hüvelykes mélyfekete | AA2CCY 10D51510LágyvasÖntött kocsi3-5 / 8 "Rendszeres kötelességFeketeRendszeres kötelességPorbevonat€77.40
WESTWARD 10D516 C-bilincs 12 hüvelykes 3-5/8 hüvelykes mélyfekete | AA2CCZ 10D51612 "LágyvasÖntött kocsi3-5 / 8 "Rendszeres kötelességFeketeRendszeres kötelességPorbevonat€86.78
WESTWARD 10D645 C-bilincs 4 hüvelyk 3 hüvelyk mélykék | AA2CHJ 10D6454mmCsepp kovácsolt acélCsepp kovácsolt3"Rendszeres kötelességKékRendszeres kötelességPorbevonat€27.43
WESTWARD 10D646 C-bilincs 6 hüvelykes 3-1/2 hüvelykes mélykék | AA2CHK 10D6466Csepp kovácsolt acélCsepp kovácsolt3-1 / 2 "Rendszeres kötelességKékRendszeres kötelességPorbevonat€33.37
WESTWARD 10D647 C-bilincs, 8 hüvelyk, kovácsolt, 4 hüvelyk mély | AA2CHL 10D6478Csepp kovácsolt acélCsepp kovácsolt4"Rendszeres kötelességKékRendszeres kötelességPorbevonat€55.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10D479 C-bilincs, nagy teherbírású, 11-5/8 hüvelykes, 5 mélyfekete
€314.38 /Mértékegység