Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2HUJ3 C-clamp Light Duty 1 Inch 1 Inch Throat | AC2DEK

WESTWARD 2HUJ3 C-clamp Light Duty 1 Inch 1 Inch Throat

Raktáron
Tétel: AC2DEK Model: 2HUJ3Kereszthivatkozás: 10D518
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
€9.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételC-szorító
ÜllőSima
test anyagaCsepp kovácsolt acél
Szorító típusCsepp kovácsolt
színekSzürke
VámértékKönnyű vám
befejezPorbevonat
keretekHeat Treated Ductile Iron
Terhelhetőség500 font
Max. Nyítás1"
Min. Bizonyító teszt (font)500
párnaSima
Méret1"
OrsóCinkkel bevont
Forgó alátétIgen
Torok mélysége1-1 / 8 "
típusKönnyű vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)1.02
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8205700090
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMérettest anyagaSzorító típusTorok mélységetípusszínekVámértékbefejezÁr
WESTWARD 10D475 C-bilincs nagy teherbírású 6-1/4 hüvelykes 2-7/8 mélyfekete | AA2CBX 10D4756-1 / 4 "Ultra-Force AcélCsepp-kovácsolt2-7 / 8 "Heavy DutyFeketeHeavy DutyFoszfát bevonat€108.08
WESTWARD 10D476 C-bilincs nagy teherbírású 7-1/4 hüvelykes 3-7/8 hüvelykes mélyfekete | AA2CBY 10D4767-1 / 4 "Ultra-Force AcélCsepp-kovácsolt3-7 / 8 "Heavy DutyFeketeHeavy DutyFoszfát bevonat€155.64
WESTWARD 10D479 C-bilincs Heavy Duty 11-5/8 hüvelykes 5 mélyfekete | AA2CCA 10D47911-5 / 8 "Ultra-Force AcélCsepp-kovácsolt5"Heavy DutyFeketeHeavy DutyFoszfát bevonat€314.32
WESTWARD 10D515 C-bilincs 10 hüvelykes 3-5/8 hüvelykes mélyfekete | AA2CCY 10D51510LágyvasÖntött kocsi3-5 / 8 "Rendszeres kötelességFeketeRendszeres kötelességPorbevonat€77.40
WESTWARD 10D516 C-bilincs 12 hüvelykes 3-5/8 hüvelykes mélyfekete | AA2CCZ 10D51612 "LágyvasÖntött kocsi3-5 / 8 "Rendszeres kötelességFeketeRendszeres kötelességPorbevonat€86.78
WESTWARD 10D645 C-bilincs 4 hüvelyk 3 hüvelyk mélykék | AA2CHJ 10D6454mmCsepp kovácsolt acélCsepp kovácsolt3"Rendszeres kötelességKékRendszeres kötelességPorbevonat€25.62
WESTWARD 10D646 C-bilincs 6 hüvelykes 3-1/2 hüvelykes mélykék | AA2CHK 10D6466Csepp kovácsolt acélCsepp kovácsolt3-1 / 2 "Rendszeres kötelességKékRendszeres kötelességPorbevonat€33.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2HUJ3 C-clamp Light Duty 1 Inch 1 Inch Throat
€9.41 /Mértékegység