Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2AJJ3 Kézvédelmes Bullpoint véső 3/4 x 12 hüvelykes | AB8YPC

WESTWARD 2AJJ3 3/4 x 12 hüvelykes véső

Raktáron
Tétel: AB8YPC Modell: 2AJJ3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézzel őrölt bikavágó
Hossz12 "
AnyagKróm vanádium acél fekete oxid bevonattal
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8205595510
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2AJJ3 3/4 x 12 hüvelykes véső
€17.34 /Mértékegység