Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2AJF6 Roller Pin Punch 1/16 hüvelykes hegy 3 3/4 hüvelyk hossz | AB8YNB

WESTWARD 2AJF6 hengeres lyukasztó 1/16 hüvelykes hegy 3 3/4 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AB8YNB Modell: 2AJF6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRoll Pin Punch
ÉpítésKróm vanádium acél fekete oxid bevonattal
Design1 darabból
Hex1 / 4 "
Hossz3.75 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8205595560
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHexHosszTipp méreteÁr
WESTWARD 2AJF7 Roll Pin Punch 3/32 hüvelykes hegy 4 1/4 hüvelyk hossz | AB8YNC 2AJF71 / 4 "4.25 "3 / 32 "€6.06
WESTWARD 2AJF8 Roll Pin Punch 1/8 hüvelykes hegy 4 3/4 hüvelyk hossz | AB8YND 2AJF85 / 16 "4.75 "1 / 8 "€7.76
WESTWARD 2AJF9 Roller Pin Punch 5/32 hüvelykes hegy 5 1/4 hüvelyk hossz | AB8YNE 2AJF95 / 16 "5.25 "5 / 32 "€7.28
WESTWARD 2AJG1 Tekercs lyukasztó 3/16 hüvelykes hegy 5 7/16 hüvelyk hossz | AB8YNF 2AJG13 / 8 "5.437 "3 / 16 "€8.34
WESTWARD 2AJG2 Roll Pin Punch 7/32 hüvelykes hegy 5 7/8 hüvelyk hosszúság | AB8YNG 2AJG23 / 8 "5.875 "7 / 32 "€7.43
WESTWARD 2AJG3 Roller Pin Punch 1/4 hüvelykes hegy 6 7/16 hüvelyk hossz | AB8YNH 2AJG37 / 16 "6.437 "1 / 4 "€10.59
WESTWARD 2AJG4 Roll Pin Punch 5/16 hüvelykes hegy, 6 hüvelyk hosszúság | AB8YNJ 2AJG47 / 16 "6.875 "5 / 16 "€9.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2AJF6 hengeres lyukasztó 1/16 hüvelykes hegy 3 3/4 hüvelykes hosszúság
€3.19 /Mértékegység