Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 29VX21 furatfűrész karbantartó készlet 13 db | AF9EQX

WESTWARD 29VX21 furatfűrész karbantartó készlet 13 db

Raktáron
Tétel: AF9EQX Modell: 29VX21

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€131.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarbantartási furatfűrész készlet
Arbor DesignNem számít
Max. Vágási mélység1.5 "
Darabszám13
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 4" L
Pitch stílusVáltoztatható magasság és pozitív rake
Fűrészméretek tartománya3/4" to 2-1/2"
Szárméret7/16 "Hex
Fogak hüvelykenként4/6
Menetméret1/2-20 and 5/8-18
FoganyagKétfém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8202990000

Termék részletek:

    • Csere Arbor No.: Nem. 29VU95, 29VU99 vagy 29VX02
    • ,
    • Helyettesítő pilótafúró sz.: Nem. 29VU93
    • ,
    • Saw Sizes Included:3/4", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4" and 2-1/2"

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 29VX21 furatfűrész karbantartó készlet 13 db
€131.31 /Mértékegység