WESTWARD 29FW99 hordozható zsírszivattyú 120 Lb./16 gallon 50:1 szivattyúarány | AB8VAQ

WESTWARD 29FW99 Portable Grease Pump 120 Lb./16 Gallon 50:1 Pump Ratio

Raktáron
Tétel: AB8VAQ Típus: 29FW99

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,413.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható zsírszivattyú pisztollyal
Légbevezető1/4 "FNPT
Légmotor mérete2.83 "
Megfelel a konténer méretének120 font / 16 gal. Dob
ZsírtípusNLGI # 1 és 2
Tömlő hossza7 láb.
AnyagSárgaréz, nitril, poliuretán gumi, acél és cink
Max. Nyomás7500 psi
Szivattyú arány50:1
Hangerő percenként1 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.3975
Hajó magassága (cm)14
Hajó hossza (cm)41
Hajószélesség (cm)84
HS-kód8413500090
Származási országIN

Termék részletek:

    • Dobfedél Dia. (15 ")

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
WESTWARD 5NUE4 hordozható zsírszivattyú 120 lb./16 gallon 50:1 szivattyúarány | AE4XQP 5NUE4Acél, sárgaréz, alumínium és poliuretán€1,572.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 29FW99 Portable Grease Pump 120 Lb./16 Gallon 50:1 Pump Ratio
€2,413.38 /Mértékegység