WESTWARD 5NUE4 hordozható zsírszivattyú 120 lb./16 gallon 50:1 szivattyúarány | AE4XQP

WESTWARD 5NUE4 hordozható zsírszivattyú 120 lb./16 gallon 50:1 szivattyúarány

Raktáron
Tétel: AE4XQP Modell: 5NUE4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,572.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható zsírszivattyú pisztollyal
Légbevezető1/4 "FNPT
Légmotor mérete2.5 "
Fogyasztás @ 100 PSI8.1 cfm
Megfelel a konténer méretének120 font / 16 gal. Dob
ZsírtípusNLGI # 1 és 2
Tömlő hossza7 láb.
AnyagAcél, sárgaréz, alumínium és poliuretán
Max. Nyomás7500 psi
Szivattyú arány50:1
Hangerő percenként2.42 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.202
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód8413500090
Származási országIN

Termék részletek:

    • Dobfedél Dia. (15 ")

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
WESTWARD 29FW99 hordozható zsírszivattyú 120 Lb./16 gallon 50:1 szivattyúarány | AB8VAQ 29FW99Sárgaréz, nitril, poliuretán gumi, acél és cink€2,247.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5NUE4 hordozható zsírszivattyú 120 lb./16 gallon 50:1 szivattyúarány
€1,572.08 /Mértékegység