WESTWARD 29FW95 zsírpisztoly betöltő szivattyú 120 Lb. | AB8VAL

WESTWARD 29FW95 zsírpisztoly betöltő szivattyú 120 Lb.

Raktáron
Tétel: AB8VAL Típus: 29FW95

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€402.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsírfegyvertöltő szivattyú
Megfelel a konténer méretének120 font
ZsírtípusNLGI 1 és 2
AnyagAlumínium, acél és cink
Max. Nyomás30 psi
Cső hossza30 "
Volumen per stroke1 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.148
Hajó magassága (cm)7.7
Hajó hossza (cm)43.99
Hajószélesség (cm)76
HS-kód8413200000
Származási országIN

Termék részletek:

    • Dobfedél Dia. (15 ")
    • Zsírszivattyú működése (kar)

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a konténer méreténekAnyagÁr
WESTWARD 5NUD9 zsírpisztoly betöltő szivattyú 25–50 lb. | AE4XQJ 5NUD925-50 fontAcél, alumínium, cink, sárgaréz, NBR€137.69
WESTWARD 5NUE0 zsírpisztoly betöltő szivattyú 25 vagy 50 font. Vödör | AE4XQK 5NUE025-50 fontAcél, alumínium, sárgaréz, PTFE, NBR, acetál€464.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 29FW95 zsírpisztoly betöltő szivattyú 120 Lb.
€402.71 /Mértékegység