Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 24EM31 körfűrészlap 12 hüvelykes 60 t | AB7WTG

WESTWARD 24EM31 Körfűrészlap 12 hüvelykes 60t

Raktáron
Tétel: AB7WTG Modell: 24EM31
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
€194.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörfűrészlap
Arbor Hole1"
Dia Dia.12 "
Penge típusaFémvágás
Vágási mélység2"
Gyémánt kiesésNem
Horogszög10.0 fok
Bevágás0.087 "
Max. FORDULAT1800
Fogak száma60
Lemezvastagság0.071 "
Tipp AnyagKarbid
FogdarálásMATB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1835
Hajó magassága (cm)1.19
Hajó hossza (cm)33.4
Hajószélesség (cm)33.4
HS-kód8202310000
Származási országCN

Termék részletek:

    • A 24EM31 a 24EM32 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleDia Dia.Vágási mélységGyémánt kiesésMax. FORDULATFogak számaLemezvastagságÁr
WESTWARD 24EM30 fémvágó penge 7-1/4 hüvelykes 48t | AB7WTF 24EM305 / 8 "7.25 "1"Igen5800480.063 "€90.46
WESTWARD 24EM33 fémvágó penge 14 hüvelykes 90 tonna | AB7WTJ 24EM331"14 "1.5 "Nem1600900.079 "€239.65
WESTWARD 24EM35 körfűrészlap 14 hüvelykes 70 t | AB7WTL 24EM351"14 "2"Nem1600700.079 "€272.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 24EM31 Körfűrészlap 12 hüvelykes 60t
€194.27 /Mértékegység