Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 24EM30 fémvágó penge 7-1/4 hüvelykes 48t | AB7WTF

WESTWARD 24EM30 Fémvágó penge 7-1/4 hüvelyk 48t

Raktáron
Tétel: AB7WTF Modell: 24EM30
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
€90.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörfűrészlap
Arbor Hole5 / 8 "
Dia Dia.7.25 "
Penge típusaFémvágás
Vágási mélység1"
Gyémánt kiesésIgen
Horogszög10.0 fok
Bevágás0.079 "
Max. FORDULAT5800
Fogak száma48
Lemezvastagság0.063 "
Tipp AnyagKarbid
FogdarálásMATB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)1.19
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)21.01
HS-kód8202310000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleDia Dia.Vágási mélységGyémánt kiesésMax. FORDULATFogak számaLemezvastagságÁr
WESTWARD 24EM31 körfűrészlap 12 hüvelykes 60 t | AB7WTG 24EM311"12 "2"Nem1800600.071 "€194.27
WESTWARD 24EM33 fémvágó penge 14 hüvelykes 90 tonna | AB7WTJ 24EM331"14 "1.5 "Nem1600900.079 "€239.65
WESTWARD 24EM35 körfűrészlap 14 hüvelykes 70 t | AB7WTL 24EM351"14 "2"Nem1600700.079 "€272.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 24EM30 Fémvágó penge 7-1/4 hüvelyk 48t
€90.46 /Mértékegység