Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 24EM33 fémvágó penge 14 hüvelykes 90 tonna | AB7WTJ

WESTWARD 24EM33 fémvágó penge 14 hüvelykes 90 tonna

Raktáron
Tétel: AB7WTJ Modell: 24EM33
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
€239.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörfűrészlap
Arbor Hole1"
Dia Dia.14 "
Penge típusaFémvágás
Vágási mélység1.5 "
Gyémánt kiesésNem
Horogszög10.0 fok
Bevágás0.094 "
Max. FORDULAT1600
Fogak száma90
Lemezvastagság0.079 "
Tipp AnyagKarbid
FogdarálásMATB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)1.19
Hajó hossza (cm)40.41
Hajószélesség (cm)40.41
HS-kód8202310000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleDia Dia.Vágási mélységGyémánt kiesésMax. FORDULATFogak számaLemezvastagságÁr
WESTWARD 24EM30 fémvágó penge 7-1/4 hüvelykes 48t | AB7WTF 24EM305 / 8 "7.25 "1"Igen5800480.063 "€90.46
WESTWARD 24EM31 körfűrészlap 12 hüvelykes 60 t | AB7WTG 24EM311"12 "2"Nem1800600.071 "€194.27
WESTWARD 24EM35 körfűrészlap 14 hüvelykes 70 t | AB7WTL 24EM351"14 "2"Nem1600700.079 "€272.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 24EM33 fémvágó penge 14 hüvelykes 90 tonna
€239.65 /Mértékegység