Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 23YZ75 ónozott réz füles mérő 2 5/16 hüvelyk - 2 db | AB7REW

WESTWARD 23YZ75, ónozott réz fülmérő 2, 5/16 hüvelykes - 2 db

Raktáron
Tétel: AB7REW Modell: 23YZ75

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJúlius
Csatlakozó anyagRéz / ón
Kapcsolat típusaKrimpelés / Forrasztás
Csatlakozó típusaKrimpelés / Forrasztás
Nyomtáv2
AnyagRéz / ón
Stud méret5 / 16 "
AlkategóriaJúlius

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8536904000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretPkg. Menny.Ár
WESTWARD 23YZ76 Ónozott réz fülmérő 2 3/8 hüvelykes - 2 db | AB7REX 23YZ763 / 8 "2€4.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 23YZ75, ónozott réz fülmérő 2, 5/16 hüvelykes - 2 db
€4.46 /csomag