Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 23X825 Putty Knife Szikramentes 1-1/4 x 3-9/16 In | AB7PJB

WESTWARD 23X825 gittkés, szikrázó 1-1/4 x 3-9/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB7PJB Modell: 23X825
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
€65.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPutty kés
Penge hossza3 9 / 16 "
Penge anyagBerillium réz
Penge típusaRugalmas
A penge szélessége1.25 "
színekRéz
Fogantyú kialakításaKúpos
Fogantyúhossz4.125 "
FogantyúWood
Kés / kaparó alkategóriaSzikramentes gipszkarton és gitt kések
Élek száma1
Teljes hossz7 45 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8205595510
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúPenge hosszaPenge anyagTeljes hosszPenge típusaA penge szélességeszínekFogantyú kialakításaÁr
WESTWARD 13A662 Gitt kés Flex Tang Acél / pp 1-1 / 4 | AA4RBC 13A662polipropilén3.75 "Szénacél7.25 "Rugalmas, teljes Tang1.25 "FeketeKúpos€6.04
WESTWARD 13A663 Gitt kés, merev, teljes tang acél / pp 1-1 / 4 | AA4RBD 13A663polipropilén3.75 "Szénacél7.25 "Merev, Teljes Tang1.25 "FeketeKúpos€6.81
WESTWARD 13A665 Putty Knife Stiff Full Tang Steel/pp 1-1/2 | AA4RBF 13A665polipropilén3.75 "Szénacél7.25 "Merev, Teljes Tang1.5 "FeketeKúpos€6.82
WESTWARD 13A666 Gitt kés Flex Tang Acél / pp 2 In | AA4RBG 13A666polipropilén3.75 "Szénacél7.25 "Rugalmas, teljes Tang2"FeketeKúpos€7.31
WESTWARD 13A667 Gitt kést merev Full Tang Steel/pp 2 In | AA4RBH 13A667polipropilén3.75 "Szénacél7.25 "Merev, Teljes Tang2"FeketeKúpos€8.07
WESTWARD 13A669 Gitt kés Flextang Acél / fa 1-1 / 4 | AA4RBK 13A669Wood3.75 "Szénacél7.25 "Rugalmas, teljes Tang1.25 "TermészetesKúpos€9.00
WESTWARD 13A670 Gitt kés Merev acél / fa 1-1 / 4 In | AA4RBL 13A670Wood3.75 "Szénacél7.25 "Merev, Teljes Tang1.25 "TermészetesKúpos€9.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 23X825 gittkés, szikrázó 1-1/4 x 3-9/16 hüvelykes
€65.96 /Mértékegység