Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 23PC81 Clamp hordó réz 3/0 mérő - 5 db | AB7KNJ

WESTWARD 23PC81 Clamp hordó réz 3/0 mérő - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB7KNJ Modell: 23PC81

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€58.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz akkumulátor terminálja
színekLila
SzínkódLila
csatlakozásCsavarozza
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaCsavarozza
Nyomtáv3/0
AnyagRéz
Stud méret5 / 16 "
AlkategóriaBilincs hordó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.378
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536904000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekSzínkódNyomtávPkg. Menny.Ár
WESTWARD 23PC55 Rögzítőcső réz 2/0 szelvény | AB7KMF 23PC55narancsnarancs2/01€10.94
WESTWARD 23PC56 szorítóhordó réz 2/0 Gauge | AB7KMG 23PC56narancsnarancs2/01€14.17
WESTWARD 23PC59 szorítócső réz 4/0 szelvény | AB7KMK 23PC59SárgaSárga4/01€13.20
WESTWARD 23PC73 Rögzítőhordó réz 2 mérőműszer - 5 csomag | AB7KNA 23PC73RózsaszínRózsaszín25€47.60
WESTWARD 23PC77 Rögzítő hordó réz 1/0 mérőműszer - 5 csomag | AB7KNE 23PC77FeketeFekete1/05€49.94
WESTWARD 23PC78 Rögzítő hordó réz 1/0 mérőműszer - 5 csomag | AB7KNF 23PC78FeketeFekete1/05€50.65
WESTWARD 23PC79 Rögzítő hordó réz 2/0 mérőműszer - 5 csomag | AB7KNG 23PC79narancsnarancs2/05€45.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 23PC81 Clamp hordó réz 3/0 mérő - 5 db-os csomag
€58.61 /csomag