WESTWARD 23MD31 mechanikus pofahúzó, 13 tonnás 2 vagy 3 pofa | AB7JPT

WESTWARD 23MD31 mechanikus pofahúzó, 13 tonnás 2 vagy 3 pofa

Raktáron
Tétel: AB7JPT Modell: 23MD31Kereszthivatkozás: 23MD30

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€528.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapcsoló
Kapacitás13 ton
Jaw Reach11 "
Állkapocs12 "
Állkapocs stílusVisszafordíthatatlan
ZáróIgen
AnyagAcél
Pofák száma2 vagy 3
Húzó hossza12 "
Csavar hossza12 "
Csavar méret3 / 16-16 x 12
típusZáró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.11
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)45.47
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8205595560
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁllkapocsCsavar hosszaCsavar méretÁr
WESTWARD 23MD16 Mechanikus pofahúzó 1 tonna kapacitás 2 pofa | AB7JPB 23MD161 ton3.25 "3.875 "5/16-24 x 3-7/8€89.10
WESTWARD 23MD19 mechanikus pofahúzó 2 tonna kapacitás 2 pofa | AB7JPE 23MD192 ton4"4.875 "3/8-24 x 4-7/8€87.47
WESTWARD 23MD20 Mechanikus pofahúzó 2 tonna 2 vagy 3 pofa | AB7JPF 23MD202 ton4.75 "4.875 "3/8-24 x 4-7/8€105.31
WESTWARD 23MD21 mechanikus pofahúzó 5 tonnás kapacitás 2 pofa | AB7JPG 23MD215 ton6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€88.69
WESTWARD 23MD25 mechanikus pofalehúzó 5 tonnás 5-1/2 hüvelykes Rch | AB7JPL 23MD255 ton4.5 "6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€147.69
WESTWARD 23MD26 mechanikus pofahúzó 5 tonnás megfordítható | AB7JPM 23MD265 ton6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€99.30
WESTWARD 23MD27 mechanikus pofa lehúzó, megfordítható 5 tonna | AB7JPN 23MD275 ton7"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€135.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 23MD31 mechanikus pofahúzó, 13 tonnás 2 vagy 3 pofa
€528.10 /Mértékegység