Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 22UW01 kalapácsfúrószár Sds Plus 1/4 x 6 hüvelykes | AB7FJH

WESTWARD 22UW01 kalapácsfúrószár Sds Plus 1/4 x 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB7FJH Modell: 22UW01

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€9.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsfúró
Kicsit Dia.1 / 4 "
Fúrási hossz4"
Vágófejek száma4
Teljes hossz6"
Szár alakjaSDS Plus
Szárméret25 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8207502030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.Fúrási hosszVágófejek számaTeljes hosszSzár alakjaSzárméretÁr
WESTWARD 22UV47 Kalapácsos fúrófej Sds Plus 5/32 x 6 hüvelyk | AB7FGQ 22UV475 / 32 "4"26"SDS Plus25 / 64 "€14.01
WESTWARD 22UV52 Kalapácsfúró Sds Plus 3/16 x 12 In | AB7FGU 22UV523 / 16 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "€25.03
WESTWARD 22UV56 kalapácsfúró Sds Plus 1/4 x 6 In | AB7FGW 22UV561 / 4 "4"26"SDS Plus25 / 64 "€10.01
WESTWARD 22UV58 Kalapácsos fúrófej Sds Plus 1/4 x 12 hüvelyk | AB7FGX 22UV581 / 4 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "€24.68
WESTWARD 22UV61 Kalapácsos fúrófej Sds Plus 5/16 x 12 hüvelyk | AB7FHA 22UV615 / 16 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "€28.51
WESTWARD 22UV62 Kalapácsos fúrófej Sds Plus 3/8 x 6 In | AB7FHB 22UV623 / 8 "4"26"SDS Plus25 / 64 "€13.16
WESTWARD 22UV64 kalapácsfúró fúrószár plusz 3/8 x 12 hüvelyk | AB7FHD 22UV643 / 8 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "€23.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 22UW01 kalapácsfúrószár Sds Plus 1/4 x 6 hüvelyk
€9.55 /Mértékegység