Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 22PN71 Dead Blow Hammer Steel/pvc 48 uncia 13-3/4 In | AB6YFJ

WESTWARD 22PN71 Dead Blow Hammer Steel/pvc 48 Unce 13-3/4 In

Raktáron
Tétel: AB6YFJ Típus: 22PN71

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€44.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDead Blow Hammer
Arcátmérő2.375 "
HandleAlacsony széntartalmú acél, PVC burkolat
Kezelje a színtKék
FogantyúPVC acél felett
Fej színeKék
Fej hossza4.875 "
Fej anyagaAlacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, PVC burkolat acél lövéssel
Fej súlya48 oz.
Nem parkolNem
Teljes hossz13.75 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3545
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8205206000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFej súlyaArcátmérőHandleTeljes hosszKezelje a színtFogantyúFej színeFej hosszaÁr
WESTWARD 22PN70 fúvókalapács, acél/PVC, 64 oz fej, 14-3/8" hosszúság | AB6YFH 22PN7064 oz.2.625 "Alacsony széntartalmú acél, PVC burkolat14.375 "KékPVC acél felettKék5.25 "€56.58
WESTWARD 22PN72 Dead Blow Hammer Steel/pvc 32 uncia 13-1/2 In | AB6YFK 22PN7232 oz.2.125 "Alacsony széntartalmú acél, PVC burkolat13.5 "KékPVC acél felettKék3.875 "€36.63
WESTWARD 22PN73 Dead Blow Hammer Steel/pvc 8 uncia 10-5/8 In | AB6YFL 22PN738 oz.1.75 "Alacsony széntartalmú acél, PVC burkolat10.625 "KékPVC acél felettKék3.125 "€15.55
WESTWARD 4YR64 Dead Blow Hammer 1 1/8 Lb acél gumival | AE2NRJ 4 YR6418 oz.1.5 "Gumival borított acél12.5 "FeketeGumi acél felettFekete3.625 "€26.63
WESTWARD 4YR66 Dead Blow Hammer 2 1/4 Lb acél gumival | AE2NRK 4 YR6637 oz.1.75 "Gumival borított acél16.5 "FeketeGumi acél felettFekete4.38 "€35.71
WESTWARD 5MX32 Hammer Dead Blow 14 Oz | AE4VCF 5MX3214 oz.1.125 "Gumival borított acél11.5 "FeketeGumi acél felettFekete3.25 "€19.58
WESTWARD 5MX33 Hammer Dead Blow 51 Oz | AE4VCG 5MX3351 oz.2"Gumival borított acél14.875 "FeketeGumi acél felettFekete5"€47.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 22PN71 Dead Blow Hammer Steel/pvc 48 Unce 13-3/4 In
€44.60 /Mértékegység