Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5MX33 Hammer Dead Blow 51 Oz | AE4VCG

WESTWARD 5MX33 Hammer Dead Blow 51 Oz

Raktáron
Tétel: AE4VCG Modell: 5MX33

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€50.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDead Blow Hammer
Arcátmérő2"
HandleGumival borított acél
Kezelje a színtFekete
FogantyúGumi acél felett
Fej színeFekete
Fej hossza5"
Fej anyagaAcél gumival
Fej súlya51 oz.
Nem parkolNem
Teljes hossz14.875 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
típusHolt csapás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód4016996050
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFej súlyaArcátmérőHandleTeljes hosszKezelje a színtFogantyúFej színeFej hosszaÁr
WESTWARD 22PN70 fúvókalapács, acél/PVC, 64 oz fej, 14-3/8" hosszúság | AB6YFH 22PN7064 oz.2.625 "Alacsony széntartalmú acél, PVC burkolat14.375 "KékPVC acél felettKék5.25 "€56.58
WESTWARD 22PN71 Dead Blow Hammer Steel/pvc 48 uncia 13-3/4 In | AB6YFJ 22PN7148 oz.2.375 "Alacsony széntartalmú acél, PVC burkolat13.75 "KékPVC acél felettKék4.875 "€44.60
WESTWARD 22PN72 Dead Blow Hammer Steel/pvc 32 uncia 13-1/2 In | AB6YFK 22PN7232 oz.2.125 "Alacsony széntartalmú acél, PVC burkolat13.5 "KékPVC acél felettKék3.875 "€36.63
WESTWARD 22PN73 Dead Blow Hammer Steel/pvc 8 uncia 10-5/8 In | AB6YFL 22PN738 oz.1.75 "Alacsony széntartalmú acél, PVC burkolat10.625 "KékPVC acél felettKék3.125 "€15.75
WESTWARD 4YR64 Dead Blow Hammer 1 1/8 Lb acél gumival | AE2NRJ 4 YR6418 oz.1.5 "Gumival borított acél12.5 "FeketeGumi acél felettFekete3.625 "€26.63
WESTWARD 4YR66 Dead Blow Hammer 2 1/4 Lb acél gumival | AE2NRK 4 YR6637 oz.1.75 "Gumival borított acél16.5 "FeketeGumi acél felettFekete4.38 "€35.71
WESTWARD 5MX32 Hammer Dead Blow 14 Oz | AE4VCF 5MX3214 oz.1.125 "Gumival borított acél11.5 "FeketeGumi acél felettFekete3.25 "€19.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5MX33 Hammer Dead Blow 51 Oz
€50.67 /Mértékegység