Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 22N809 áthúzó lyukasztó 27/64 hüvelykes hegy, 4-7/8 hüvelyk hosszúság | AB6WPZ

WESTWARD 22N809 átvivő lyukasztó, 27/64 hüvelykes hegy, 4-7/8 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AB6WPZ Modell: 22N809

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTransfer Punch
Építés1045 Steel
DesignPrecision Ground
Hossz4.875 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete27 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)1.14
HS-kód8205595560
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Edzett hegy

Termékváltozatok

TermékekModellTipp méreteÁr
WESTWARD 22N787 Transzferlyukasztó 3/32 hüvelyk 4-7 / 8 hüvelyk hosszúságú AB6WPB 22N7873 / 32 "€2.07
WESTWARD 22N788 átviteli lyukasztó 7/64 hüvelyk 4-7 / 8 hüvelyk hosszúság | AB6WPC 22N7887 / 64 "€2.07
WESTWARD 22N789 Transzferlyuk 1/8 hüvelykes hegy 4-7/8 hüvelyk | AB6WPD 22N7891 / 8 "€2.02
WESTWARD 22N790 átviteli lyukasztó 9/64 hüvelykes 4-7 / 8 hüvelykes hosszúság | AB6WPE 22N7909 / 64 "€2.07
WESTWARD 22N791 5/32 hüvelykes 4–7 / 8 hüvelykes áttörő lyukasztó | AB6WPF 22N7915 / 32 "€2.07
WESTWARD 22N792 átviteli lyukasztó 11/64 hüvelykes 4-7 / 8 hüvelykes hosszúság | AB6WPG 22N79211 / 64 "€2.07
WESTWARD 22N793 3/16 hüvelykes áttörő lyukasztó 4-7 / 8 hüvelyk hosszúságú AB6WPH 22N7933 / 16 "€2.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 22N809 átvivő lyukasztó, 27/64 hüvelykes hegy, 4-7/8 hüvelykes hosszúság
€3.91 /Mértékegység