Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 20KY42 Router Bit ötvözött acél/keményfém 1-1/4 hüvelykes | AF6VTV

WESTWARD 20KY42 Router Bit ötvözött acél/keményfém 1-1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF6VTV Típus: 20KY42
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
€121.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRouter Bit
Szög90 fok
Csapágy Dia. (Ban ben.)1/16
Vágó Dia.1-1 / 4 "
Vágási hossza15 / 16 "
A vágás mélysége5/16 hüvelyk
Fuvola hossza15 / 16 "
AnyagÖtvözött acél/keményfém
Fuvolák száma2
Teljes hossz3"
Sugár5 / 32 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1 11 / 16 "
AlkategóriaRouter bitek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)3.61
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)3.61
HS-kód8207703040

Termékváltozatok

TermékekModellSugárA szár hosszaÁr
WESTWARD 20KY41 Router Bit ötvözött acél/keményfém 1-1/4 hüvelykes | AF6VTU 20 KY411 / 4 "1.625 "€109.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 20KY42 Router Bit ötvözött acél/keményfém 1-1/4 hüvelykes
€121.86 /Mértékegység