Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 20KY41 Router Bit ötvözött acél/keményfém 1-1/4 hüvelykes | AF6VTU

WESTWARD 20KY41 Router Bit ötvözött acél/keményfém 1-1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF6VTU Típus: 20KY41
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
€109.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRouter Bit
Szög90 fok
Csapágy Dia. (Ban ben.)3/4
Vágó Dia.1-1 / 4 "
Vágási hossza15 / 16 "
A vágás mélysége1/4 hüvelyk
Fuvola hossza15 / 16 "
AnyagÖtvözött acél/keményfém
Fuvolák száma2
Teljes hossz3"
Sugár1 / 4 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.625 "
AlkategóriaRouter bitek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.61
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)3.61
HS-kód8207703040

Termékváltozatok

TermékekModellSugárA szár hosszaÁr
WESTWARD 20KY42 Router Bit ötvözött acél/keményfém 1-1/4 hüvelykes | AF6VTV 20 KY425 / 32 "1 11 / 16 "€121.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 20KY41 Router Bit ötvözött acél/keményfém 1-1/4 hüvelykes
€109.96 /Mértékegység