Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 20HX44 External Star Socket E22 | AF6TVF

WESTWARD 20HX44 külső csillag foglalat E22

Raktáron
Tétel: AF6TVF Modell: 20HX44

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső csillag foglalat
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljes lengyel
Teljes hossz1 9 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
MéretE22
Dugasz mélysége5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.99
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételAnyagTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretDugasz mélységeÁr
WESTWARD 4LXG3 ütési foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-1/16 hüvelykes 6 pont | AD8RJZ 4LXG3FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél2 53 / 64 "SAE1-1 / 16 "Mély€16.82
WESTWARD 4LXG5 ütési foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-1/8 hüvelykes 6 pont | AD8RKB 4LXG5FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél2 53 / 64 "SAE1.125 "Mély€18.03
WESTWARD 4LXG7 Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 1 hüvelykes 6 pont | AD8RKC 4LXG7FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél2 53 / 64 "SAE1"Mély€14.17
WESTWARD 4LXG9 Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 6 pont | AD8RKD 4LXG9FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél2 9 / 16 "SAE1 / 2 "Mély€10.55
WESTWARD 4LXH1 Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 10 mm 6 pont | AD8RKE 4LXH1FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél3 5 / 16 "Metric10Mély€9.23
WESTWARD 4LXH3 ütési foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelykes 6 pont | AD8RKF 4LXH3FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél3 17 / 64 "SAE11 / 16 "Mély€10.96
WESTWARD 4LXH5 ütési foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-1/4 hüvelykes 6 pont | AD8RKG 4LXH5FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél3 5 / 64 "SAE1.25 "Mély€19.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 20HX44 külső csillag foglalat E22
€5.86 /Mértékegység