Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 20HX29 External Star Socket E7 | AF6TUP

WESTWARD 20HX29 külső csillag foglalat E7

Raktáron
Tétel: AF6TUP Modell: 20HX29

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső csillag foglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljes lengyel
Teljes hossz1.25 "
SAE vagy metrikusMetric
MéretE7
Dugasz mélysége3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.7
Hajó hossza (cm)3.1
Hajószélesség (cm)1.7
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételAnyagTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretDugasz mélységeÁr
WESTWARD 4LYT6 ütközőaljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 10 mm 6 pont | AD8RXZ 4LYT6FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél1.187 "Metric10Standard €10.72
WESTWARD 4LYT7 ütközőhüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 11mm 6db | AD8RYA 4LYT7FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél1.187 "Metric11Standard €7.57
WESTWARD 4LYT8 ütközőhüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 12mm 6db | AD8RYB 4LYT8FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél1.187 "Metric12 "Standard €7.56
WESTWARD 4LYT9 ütközőaljzat 3/8in Drive 13mm 6pts | AD8RYC 4LYT9FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél1.187 "Metric13Standard €8.70
WESTWARD 4LYU1 ütközőhüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 14mm 6db | AD8RYD 4 LYU1FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél1.187 "Metric14mmStandard €7.56
WESTWARD 4LYW6 ütközőhüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelyk 6db | AD8RZD 4LYW6FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél2 11 / 64 "SAE11 / 16 "Mély€4.79
WESTWARD 4LYX1 ütközőhüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 9mm 6db | AD8RZH 4LYX1FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél2 11 / 64 "Metric9Mély€12.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 20HX29 külső csillag foglalat E7
€4.11 /Mértékegység