WESTWARD 20AN93 Mig hegesztőhuzal, rozsdamentes acél, Er310, 1/16 hüvelyk, 30 font | CV2AMZ

WESTWARD 20AN93 Mig Welding Wire, Stainless Steel, Er310, 1/16 Inch, 30 Lb

Raktáron
Tétel: CV2AMZ Modell: 20AN93

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,130.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMig hegesztő huzal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.49
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WESTWARD 20AN90 Mig hegesztőhuzal, rozsdamentes acél, Er310, 0.03 hüvelyk, 30 font | CV2AMW 20AN90€1,182.64
WESTWARD 20AN91 Mig hegesztőhuzal, rozsdamentes acél, Er310, 0.035 hüvelyk, 30 font | CV2AMX 20AN91€1,129.14
WESTWARD 20AN92 Mig hegesztőhuzal, rozsdamentes acél, Er310, 0.045 hüvelyk, 30 font | CV2AMY 20AN92€1,073.91
WESTWARD 20AP31 Mig hegesztőhuzal, rozsdamentes acél, Er347, 0.03 hüvelyk, 30 font | CV2ANA 20AP31€1,046.03
WESTWARD 45EV12 MIG hegesztőhuzal, rozsdamentes acél, ER630, 0.035 hüvelyk, 30 lb | CV2ANB 45EV12€870.85
WESTWARD 45EV13 MIG hegesztőhuzal, rozsdamentes acél, ER630, 0.045 hüvelyk, 30 lb | CV2ANC 45EV13€870.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 20AN93 Mig Welding Wire, Stainless Steel, Er310, 1/16 Inch, 30 Lb
€1,130.91 /Mértékegység