Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1VTZ1 ellenőrző tükör 11 1/2 hüvelyk hosszúságú téglalap | AB3XGY

WESTWARD 1VTZ1 ellenőrző tükör 11 1/2 hüvelykes hosszúságú téglalap

Raktáron
Cikkszám: AB3XGY Modell: 1VTZ1
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
€72.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrző tükör
Alapméret1 9/16 x 1 x 1"
Alap típusaMágneses
Fogantyú típusaFém
Hossz8 13 / 16 "
AnyagÜveg
Tükör mérete (hüvelyk)3 1/2'*2 1/8
Tengely anyagaRozsdamentes acél
AlakNégyszögletes
Forgatható típusDupla gömbcsukló
típusa Bázissal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7009921000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaHosszAnyagTengely anyagaAlaktípusÁr
WESTWARD 1VTX8 ellenőrző tükör 6 1/2-30 hüvelyk hosszúság | AB3XGL 1VTX8-11 "hogy 30"--Hosszúkás-€23.53
WESTWARD 1VTY6 ellenőrző tükör 10-1 / 4 hüvelyk hosszúságú kör | AB3XGU 1VTY6A pálcatestbe vésett markolat10.25 "--Körlevél-€17.59
WESTWARD 1VTY7 ellenőrző tükör 10 1/2 - 19 3/4 hüvelyk hosszúságú AB3XGV 1VTY7-10 1/2 "- 19 3/4"--Körlevél-€20.28
WESTWARD 1VTY8 ellenőrző tükör 912in L ovális alakú | AB3XGW 1VTY8-12 "-A pálcatestbe vésett markolatovális-€8.64
WESTWARD 1VTY9 ellenőrző tükör 9 - 18 1/2 hüvelyk hosszúságú AB3XGX 1VTY9-14 "- 18 1/2"--Hosszúkás-€24.48
WESTWARD 1VUA2 ellenőrző tükör 7 1/2 - 26 hüvelyk hosszúságú AB3XMF 1VUA2Puha műanyag markolat---Hosszúkás-€14.85
WESTWARD 1VUA8 ellenőrző tükör 7 5/8 - 28 hüvelyk hosszúságú AB3XMM 1VUA8ABS párnafogantyúval7 5/8 "- 28 3/4"Átlátszó nylon polimerRozsdamentes acélKörlevélTeleszkópos€44.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1VTZ1 ellenőrző tükör 11 1/2 hüvelykes hosszúságú téglalap
€72.77 /Mértékegység