Tétel | Tap and Die Set |
Méretek vágása | 35 |
Die típus | 1 "OD szilárd, 1-1 / 2" OD állítható (1PZ54 sz.) 1 és 1-1 / 2 "OD szilárd (1PZ38 sz.) |
Anyag | Magas széntartalmú acél |
Darabszám | 110 |
SAE vagy metrikus | SAE |
Mérettartományban | # 4 - 3/4 ", M6 - M18, 1/8 - 1/4" NPT |
méretek | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/8-27NPT, 1/4-18NPT, 1/4-20, 1/4-24, 1/4-28, 1/4-32, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.0, M10 x 1.5, M |
Méreteket tartalmaz | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-24, 1/4-28, 1/4-32, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, M6x1.0, M8x1.25, M10x1.0, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M1 |
Menet típusa | NC, NF, NPT |