WESTWARD 1PZ52 menetfúró készlet 45 részes Hss | AB2ZMZ

WESTWARD 1PZ52 menetfúró készlet 45 részes Hss

Raktáron
Tétel: AB2ZMZ Modell: 1PZ52

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,100.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTap and Die Set
Méretek vágása20
Die típus1-1 / 2 és 2 "OD állítható (1PZ43 sz.) 1-1 / 2 és 2" OD szilárd (1PZ52 sz.)
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám45
SAE vagy metrikusSAE
Mérettartományban1/4 - 1 "
méretek1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14
Méreteket tartalmaz1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14
Menet típusaNC, NF
típustöredékes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.4825
Hajó magassága (cm)46.23
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8207403000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámMéreteket tartalmazMenet típusaÁr
WESTWARD 1PZ33 Tap/szerszámkészlet 16 db Hss | AB2ZMD 1PZ33161/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 5/8-18, 3/4-16NF€168.11
WESTWARD 1PZ34 Tap / die szett 16 darab | AB2ZME 1PZ34161/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10NC€164.57
WESTWARD 1PZ35 Tap / die szett 30 darab | AB2ZMF 1PZ35301/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16NC, NF€331.33
WESTWARD 1PZ36 Tap / die szett 39 darab | AB2ZMG 1PZ36394-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT€378.34
WESTWARD 1PZ37 Tap / die szett 64 darab | AB2ZMH 1PZ37644-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NF, NPT€1,285.75
WESTWARD 1PZ44 Tap / die szett 12 darab | AB2ZMQ 1PZ44121/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13NC€318.02
WESTWARD 1PZ45 Tap / die szett 12 darab | AB2ZMR 1PZ45121/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20NF€126.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1PZ52 menetfúró készlet 45 részes Hss
€2,100.61 /Mértékegység