Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1PZ33 Tap/szerszámkészlet 16 db Hss | AB2ZMD

WESTWARD 1PZ33 menetfúró készlet 16 részes Hss

Raktáron
Tétel: AB2ZMD Modell: 1PZ33

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€168.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTap and Die Set
Méretek vágása7
Die típus1-1/2" OD tömör
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám16
SAE vagy metrikusSAE
Mérettartományban1/4 - 3/4 "
méretek1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 5/8-18, 3/4-16
Méreteket tartalmaz1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 5/8-18, 3/4-16
Menet típusaNF
típustöredékes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.61
Hajó magassága (cm)37.34
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8207403000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámMéreteket tartalmazMenet típusaÁr
WESTWARD 1PZ34 Tap / die szett 16 darab | AB2ZME 1PZ34161/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10NC€164.57
WESTWARD 1PZ35 Tap / die szett 30 darab | AB2ZMF 1PZ35301/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16NC, NF€331.33
WESTWARD 1PZ36 Tap / die szett 39 darab | AB2ZMG 1PZ36394-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT€378.34
WESTWARD 1PZ37 Tap / die szett 64 darab | AB2ZMH 1PZ37644-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NF, NPT€1,285.75
WESTWARD 1PZ44 Tap / die szett 12 darab | AB2ZMQ 1PZ44121/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13NC€318.02
WESTWARD 1PZ45 Tap / die szett 12 darab | AB2ZMR 1PZ45121/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20NF€126.64
WESTWARD 1PZ46 Tap / die szett 21 darab | AB2ZMT 1PZ46211/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10NC€335.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1PZ33 menetfúró készlet 16 részes Hss
€168.11 /Mértékegység