Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1EZK3 foglalat 1/4 meghajtó T27 Torx | AA9RYD

WESTWARD 1EZK3 foglalat bit 1/4 meghajtó T27 Torx

Raktáron
Tétel: AA9RYD Modell: 1EZK3
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
€10.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit hossza1.187 "
Bit stílusTorx (R)
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
Beszúrás hossza1-3 / 16 "
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz1.625 "
SAE vagy metrikusSAE
MéretT27
Dugasz mélységeStandard
Tipp méreteT27
Tipp típusaTorx

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTipp típusaBit hosszabefejezAnyagPontok számaTeljes hosszMéretTipp méreteÁr
WESTWARD 1EZJ8 foglalat 1/4 meghajtó T10 Torx | AA9RXZ 1EZJ8Torx1.187 "Fekete oxidÖtvözött acél61.625 "T10T10€1.78
WESTWARD 1EZJ9 foglalat 1/4 meghajtó T15 Torx | AA9RYA 1EZJ9Torx1.187 "Fekete oxidÖtvözött acél61.625 "T15T15€1.78
WESTWARD 1EZK1 foglalatbetét 1/4 meghajtó T20 Torx | AA9RYB 1EZK1Torx1.187 "Fekete oxidÖtvözött acél61.625 "T20T20€1.78
WESTWARD 1EZK4 foglalat 1/4 meghajtó T30 Torx | AA9RYE 1EZK4Torx1.187 "Fekete oxidÖtvözött acél61.625 "T30T30€15.39
WESTWARD 20HX15 foglalat 1/4 meghajtó 1/4 hüvelyk lapos | AF6TTZ 20HX15Lakás63 / 64 "Teljes lengyelKróm-vanádium11.375 "1 / 4 "1 / 4 "€9.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1EZK3 foglalat bit 1/4 meghajtó T27 Torx
€10.91 /Mértékegység