WESTWARD 1EJX7 mérőkerék állvánnyal 1 m Wt 58.2 Oz | AA9PPA

WESTWARD 1EJX7 mérőkerék állvánnyal 1 m tömeg 58.2 oz

Raktáron
Tétel: AA9PPA Modell: 1EJX7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€188.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőkerék állvánnyal
színekBiztonsági zöld
FunkcióÖsszead és kivon, hajtogat tároláshoz és szállításhoz
Fogantyú kiterjesztett L44 "
AnyagNagy hatású polikarbonát
Mérési tartomány100,000m
Mértékegységekm
Nettó súly7.3 font
típusküllős
Kerék kerülete1m
Kerékátmérő32cm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.159
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)60.2
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód9017800000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióMérési tartományNettó súlyKerékátmérőÁr
WESTWARD 1EJX6 mérőkerék állvánnyal 3 láb Wt 42.3 Oz | AA9PNZ 1EJX6Összead és kivon, hajtogat tároláshoz és szállításhoz100,000 ft.5.5 font12.5 "€206.67
WESTWARD 1EJX8 mérőkerék állvánnyal 3 láb Wt 47.6 Oz | AA9PPB 1EJX8Csak előre számít, összecsukható tárolásra és szállításra100,000 ft.10 font12.5 "€260.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1EJX7 mérőkerék állvánnyal 1 m tömeg 58.2 oz
€188.75 /Mértékegység