Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 19ZC60 villáskulcs-fej, állítható 1-1 / 16 hüvelyk | AF6NPL

WESTWARD 19ZC60 Villáskulcs betétfej Állítható 1-1/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF6NPL Modell: 19ZC60

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€67.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarkulcs behelyező fej
Meghajtó mérete9 x 12 mm
Fej anyagaKróm-vanádium acél
fej típusaÁllítható
AnyagCrV
Max. forgatónyomaték89 ft.-lb.
Eltolt0 fok
Teljes hossz3 47 / 64 "
Méret1-1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)6.17
HS-kód8204120000

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteMax. forgatónyomatékTeljes hosszMéretÁr
WESTWARD 19ZC61 Kulcstartó fej állítható 1-3 / 16 hüvelyk | AF6NPM 19ZC619 x 12 mm170 ft.-lb.4"1.187 "€69.72
WESTWARD 19ZC62 csavarkulcs-behelyező fej állítható 1-1 / 2 hüvelyk | AF6NPN 19ZC6214 x 18 mm214 ft.-lb.5 5 / 64 "1.5 "€80.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 19ZC60 Villáskulcs betétfej Állítható 1-1/16 hüvelyk
€67.64 /Mértékegység