Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 19N142 lépcsős fúrószár M2 Bright 1/2-1 In | AA8QNF

WESTWARD 19N142 Step Drill Bit M2 Bright 1/2-1 In

Raktáron
Tétel: AA8QNF Modell: 19N142
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
€102.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró bit
Bit hossza3.25 "
befejezFényes befejezés
AnyagHSS M2
Fuvolák száma2
Lyukméretek száma9
Darabszám1
Pont szöge135 fok
Szárméret3 / 8 "
Szár típusaKerek szár három lakással
Méret1/2 "- 1"
tartomány1/2 "- 1"
Méreteket tartalmaz1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
Lépés vastagsága1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.69
Hajó hossza (cm)8.99
Hajószélesség (cm)2.69
HS-kód8207502080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaMérettartományMéreteket tartalmazÁr
WESTWARD 19N124 lépcsős fúrószár M2 Bright 1/4-3/4 In | AA8QMY 19N1242.75 "1/4 "- 3/4"1/4 "- 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€70.58
WESTWARD 19N127 lépcsős fúrószár M2 Bright 3/16-7/8 In | AA8QNA 19N1273.25 "3/16 "- 7/8"3/16 "- 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€89.95
WESTWARD 19N141 lépcsős fúrószár M2 7/8-1/4 és 1-3/8 hüvelykes | AA8QNE 19N1413.25 "7/8 ", 1-1 / 8", 1-7 / 32 ", 1-1 / 4" és 1 - 3/8 "7/8" to 1-3/8"7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4" And 1-3/8"€154.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 19N142 Step Drill Bit M2 Bright 1/2-1 In
€102.70 /Mértékegység