Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 16Y619 laminált maró, keményfém, 1/2 hüvelykben | AA8BZC

WESTWARD 16Y619 laminált keményfém maró 1/2 hüvelykben

Raktáron
Tétel: AA8BZC Modell: 16Y619
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
€26.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaminált maró bit
Vágó Dia.1 / 2 "
Vágási hossza1.25 "
A vágás mélysége1-1 / 4 In.
Fuvola hossza1.25 "
AnyagKeményfém
Fuvolák száma1
Teljes hossz3.437 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1 11 / 32 "
AlkategóriaLaminált és vágó maró bit

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8207703040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágási hosszaFuvola hosszaAnyagTeljes hosszA szár hosszaÁr
WESTWARD 16Y622 laminált maró bit nagy sebességű acél 1/2 hüvelykes | AA8BZF 16Y6221"1"HSS3.625 "1 5 / 16 "€22.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 16Y619 laminált keményfém maró 1/2 hüvelykben
€26.28 /Mértékegység