Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 16Y606 Cove Router bitkarbid 7/8 hüvelyk | AA8BYN

WESTWARD 16Y606 Cove Router Bit Carbide 7/8 hüvelykben

Raktáron
Tétel: AA8BYN Modell: 16Y606

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCove Router Bit
Csapágy Dia. (Ban ben.)1/2
Vágó Dia.7 / 8 "
Vágási hossza1 / 2 "
A vágás mélysége3/8 hüvelyk
Fuvola hossza3 / 8 "
AnyagKeményfém
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.187 "
Sugár3 / 16 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza1.25 "
AlkategóriaRouter Bit formálása

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8207703040
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 16Y606 Cove Router Bit Carbide 7/8 hüvelykben
€31.73 /Mértékegység