Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 16Y563 bemetsző maró, keményfém, 1/2 hüvelykben | AA8BWT

WESTWARD 16Y563 bemetsző maró, keményfém, 1/2 in

Raktáron
Tétel: AA8BWT Modell: 16Y563
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
€16.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMortising Router Bit
Vágó Dia.1 / 2 "
Vágási hossza9 / 16 "
A vágás mélysége9/16 hüvelyk
Fuvola hossza9 / 16 "
AnyagKeményfém
Fuvolák száma2
Teljes hossz2 1 / 16 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza1.5 "
AlkategóriaEgyenes router bit

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8207703040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágási hosszaFuvola hosszaTeljes hosszA szár hosszaÁr
WESTWARD 16Y562 bemetsző marófej, karbon 1-1/4 hüvelykben | AA8BWR 16Y5621-1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "1.375 "€30.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 16Y563 bemetsző maró, keményfém, 1/2 in
€16.92 /Mértékegység