Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 16Y541 Chamfer Router Bit Carbide Tipped 1-1/2 In | AA8BVU

WESTWARD 16Y541 Chamfer Router Bit Carbide Tipped 1-1/2 In

Raktáron
Tétel: AA8BVU Modell: 16Y541
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
€43.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzélezett router bit
Szög45
Csapágy Dia. (Ban ben.)1/2
Vágó Dia.1-1 / 2 "
Vágási hossza5 / 8 "
A vágás mélysége5/8 hüvelyk
Fuvola hossza5 / 8 "
AnyagKeményfém
Fuvolák száma2
Teljes hossz2 13 / 16 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.75 "
AlkategóriaSzélezett router bit

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8207703040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
WESTWARD 16Y551 Chamfer Router Bit Carbide Tipped 1-1/2 In | AA8BWE 16Y5512.437 "1 / 4 "1.375 "€42.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 16Y541 Chamfer Router Bit Carbide Tipped 1-1/2 In
€43.74 /Mértékegység