Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 16Y533 formázó marószerszám keményfém 2-1/2 In | AA8BVK

WESTWARD 16Y533 Keményfém formázó maró, 2-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8BVK Modell: 16Y533
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
€26.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRouter Bit formálása
Csapágy Dia. (Ban ben.)1/2
Vágó Dia.2-1 / 2 "
Vágási hossza1.25 "
A vágás mélysége1-1 / 4 In.
Fuvola hossza1.25 "
AnyagKeményfém
Fuvolák száma2
Teljes hossz3.25 "
Sugár1"
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1 21 / 32 "
AlkategóriaRouter Bit formálása

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8207703040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágási hosszaFuvola hosszaTeljes hosszSugárShank Dia.A szár hosszaÁr
WESTWARD 16Y535 formázó marószerszám keményfém 1-1/4 In | AA8BVM 16Y5351-1 / 4 "5 / 8 "21 / 32 "2.25 "3 / 8 "1 / 4 "1 7 / 32 "€40.74
WESTWARD 16Y536 Útválasztó bitkarbid alakítása 1 hüvelyk | AA8BVN 16Y5361"17 / 32 "17 / 32 "2.156 "1 / 4 "1 / 4 "1 7 / 32 "€35.16
WESTWARD 16Y558 Router bitkarbid formálása 1-1 / 2 In | AA8BWM 16Y5581-1 / 2 "11 / 16 "11 / 16 "2.75 "1 / 4 "1 / 2 "1 11 / 16 "€50.44
WESTWARD 16Y564 Útválasztó bitkarbid formálása 1 hüvelyk | AA8BWU 16Y5641"1 / 2 "17 / 32 "2 9 / 16 "1 / 4 "1 / 2 "1 21 / 32 "€34.56
WESTWARD 16Y565 Útválasztó bitkarbid alakítása 3/4 hüvelyk | AA8BWV 16Y5653 / 4 "3 / 8 "13 / 32 "2 1 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 9 / 32 "€31.21
WESTWARD 16Y568 Router bitkarbid formálása 1-1 / 2 In | AA8BWY 16Y5681-1 / 2 "3 / 4 "3 / 4 "2.375 "1 / 2 "1 / 4 "1 7 / 32 "€46.67
WESTWARD 16Y574 Útválasztó bitkarbid alakítása 2 In | AA8BXE 16Y5742"1"1"3 1 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "1 11 / 16 "€70.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 16Y533 Keményfém formázó maró, 2-1/2 hüvelyk
€26.27 /Mértékegység