Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 16Y531 Laminált router bitkarbid, 1/2 hüvelyk | AA8BVH

WESTWARD 16Y531 laminált keményfém maró 1/2 hüvelykben

Raktáron
Tétel: AA8BVH Modell: 16Y531
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
€49.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaminált maró bit
Csapágy Dia. (Ban ben.)1/2
Vágó Dia.1 / 2 "
Vágási hossza1"
A vágás mélysége1 In.
Fuvola hossza1"
AnyagKeményfém
Fuvolák száma2
Teljes hossz2 11 / 16 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza1 23 / 32 "
AlkategóriaLaminált és vágó maró bit

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8207703040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA szár hosszaVágó Dia.Vágási hosszaFuvola hosszaAnyagFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
WESTWARD 16Y532 laminált útválasztó bit szilárd keményfém 1/4 hüvelyk | AA8BVJ 16Y5321"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "Szilárd keményfém11 9 / 16 "1 / 4 "€28.46
WESTWARD 16Y539 Laminált útválasztó bitkarbid 1/2 hüvelyk | AA8BVR 16Y5391 21 / 32 "1 / 2 "2"2"Keményfém24.125 "1 / 2 "€30.96
WESTWARD 16Y546 Laminált útválasztó bitkarbid 1/2 hüvelyk | AA8BVZ 16Y5462"1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "Keményfém22.375 "1 / 4 "€33.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 16Y531 laminált keményfém maró 1/2 hüvelykben
€49.97 /Mértékegység