Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 15F196 zsírpisztoly pisztoly markolat fogantyú 6000 Psi | AA6ZAF

WESTWARD 15F196 zsírpisztoly markolat fogantyúja 6000 Psi

Raktáron
Tétel: AA6ZAF Modell: 15F196

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€68.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGrease Gun
Ömlesztett kapacitás16 oz.
Patron kapacitása14-1 / 2 oz.
ZsírfegyvertöltésTömeges patron
Zsírpisztoly fogantyú stílusaPisztoly markolat
Tömlő hossza18 "
Max. Üzemi nyomás6000 psi
Fúvóka hosszabbító típusaRugalmas tömlő
Stroke 1 oz-ért. Kimenet56
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Cső színFekete
CsőanyagAcél
Volumen per stroke0.50g

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8205595560
Származási országIN

Termék részletek:

    • Változtatható löket / teljes löket (teljes löket)

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaMax. Üzemi nyomásTether képesSzerszám hosszaCsőanyagÁr
WESTWARD 13X046 zsírpisztoly pisztoly markolat fogantyú 7500 Psi | AA6GFB 13X04618 "7500 psiNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)15.5 "Acél€134.04
WESTWARD 15F201 zsírpisztoly pisztoly fogantyú 6000 Psi | AA6ZAK 15F201-6000 psiNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-Acél€93.73
WESTWARD 4BY74 zsírpisztoly pisztolycső 6000 Psi | AD6WDV 4 BY74-6000 psiNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)14.375 "Acél€55.81
WESTWARD 4BY75 zsírpisztolyos pisztolytömlő 7500 Psi | AD6WDW 4 BY7518 "7500 psiNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)14.375 "Acél€111.30
WESTWARD 4BY81 zsírpisztoly pisztolytömlő 6000 Psi | AD6WEC 4 BY8118 "6000 psiNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)15.375 "Acél€80.65
WESTWARD 45CT43 zsírpisztoly 6000 psi szürke | AH9VXX 45CT43-6000 psiNem Tether képes-Fém€148.20
WESTWARD 45CT44 zsírpisztoly 6000 psi szürke, 12 hüvelyk | AH9VXY 45CT4412 "6000 psiNem Tether képes-Fém€202.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 15F196 zsírpisztoly markolat fogantyúja 6000 Psi
€68.18 /Mértékegység