Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4BY81 zsírpisztoly pisztolytömlő 6000 Psi | AD6WEC

WESTWARD 4BY81 zsírzópisztoly pisztolytömlő 6000 Psi

Raktáron
Cikkszám: AD6WEC Modell: 4BY81

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€80.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGrease Gun
Ömlesztett kapacitás16 oz.
Patron kapacitása14-1 / 2 oz.
ZsírfegyvertöltésTömeges patron
Zsírpisztoly fogantyú stílusaPisztoly markolat
Tömlő hossza18 "
Max. Üzemi nyomás6000 psi
Fúvóka hosszabbító típusaRugalmas tömlő
Stroke 1 oz-ért. Kimenet35
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Szerszám hossza15.375 "
Cső színKék
CsőanyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8467195030
Származási országIN

Termék részletek:

    • Változtatható löket / teljes löket (teljes löket)

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaMax. Üzemi nyomásTether képesSzerszám hosszaCsőanyagÁr
WESTWARD 13X046 zsírpisztoly pisztoly markolat fogantyú 7500 Psi | AA6GFB 13X04618 "7500 psiNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)15.5 "Acél€134.04
WESTWARD 15F196 zsírpisztoly pisztoly markolat fogantyú 6000 Psi | AA6ZAF 15F19618 "6000 psiNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-Acél€68.18
WESTWARD 15F201 zsírpisztoly pisztoly fogantyú 6000 Psi | AA6ZAK 15F201-6000 psiNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-Acél€93.73
WESTWARD 4BY74 zsírpisztoly pisztolycső 6000 Psi | AD6WDV 4 BY74-6000 psiNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)14.375 "Acél€55.81
WESTWARD 4BY75 zsírpisztolyos pisztolytömlő 7500 Psi | AD6WDW 4 BY7518 "7500 psiNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)14.375 "Acél€111.30
WESTWARD 45CT43 zsírpisztoly 6000 psi szürke | AH9VXX 45CT43-6000 psiNem Tether képes-Fém€148.20
WESTWARD 45CT44 zsírpisztoly 6000 psi szürke, 12 hüvelyk | AH9VXY 45CT4412 "6000 psiNem Tether képes-Fém€202.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4BY81 zsírzópisztoly pisztolytömlő 6000 Psi
€80.65 /Mértékegység