WESTWARD 13X035 járműállvány páronként 6 tonna - 2 csomag | AA6GEV

WESTWARD 13X035 járműállvány 6 tonna páronként – 2 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA6GEV Modell: 13X035

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€294.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJármű állvány
Alapméret9-3 / 4 x 11 "
ÉpítésTöbbpozíciós, hőkezelt, képlékeny racsnis rúd hosszabb ideig súlyos terheket tart fenn, automatikusan megemeli a racsnis rudat a kívánt magasságig, erős, szögletes acél, erős hegesztett talppal
Teherbírás6 (páronként)
Emelési magasság max.24.375 "
Emelési magasság min.15.75 "
Nyereg mérete (hüvelyk)4 1/4x1 1/4
típusAuto Rising

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.9525
Hajó magassága (cm)34.04
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód8425420000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTeherbírásEmelési magasság max.Emelési magasság min.Nyereg mérete (hüvelyk)Pkg. Menny.Ár
WESTWARD 13X036 járműállvány páronként 10 tonna - 2 csomag | AA6GEW 13X03612-3/4 x 14-3/4"10 (páronként)30.25 "19.625 "4 1/2x1 1/22€388.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 13X035 járműállvány 6 tonna páronként – 2 db-os csomag
€294.77 /csomag