Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 10J258 anyacsavarozó Hex 3/8 hüvelykes kék acél | AA2GXV

WESTWARD 10J258 anyacsavarozó hatlapú 3/8 hüvelykes kék acél

Raktáron
Tétel: AA2GXV Modell: 10J258
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
€6.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételŐrült sofőr
Penge anyagKrómozott 50BV30 ötvözött acél
színekKék, fekete markolattal
SzínkódKék
HandleAcetát, párna markolat
Kezelje a színtKék, fekete markolattal
Fogantyú kialakításaPárna markolat
FogantyúAcetát
Hex3 / 8 "
Hex méret3 / 8 "
Nem parkolNem
Teljes hossz10 5 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
NyélÜreges 3 "mély
lábszárRound
A szár hossza6"
Szár anyagaAcél
Szár típusaÜreges kör
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8205400000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellA szár hosszaSzínkódHandleKezelje a színtFogantyú kialakításaHexHex méretTeljes hosszÁr
WESTWARD 10J234 anyacsavarozó Hex 3/16 hüvelyk fekete acél | AA2GWW 10J2343"FeketeAcetátKékfodros3 / 16 "3 / 16 "7.25 "€13.18
WESTWARD 10J285 anya meghajtó Hex 3/16 hüvelyk fekete acél | AA2GXZ 10J2853"FeketeAcetát, párna markolatKék, fekete markolattalPárna markolat3 / 16 "3 / 16 "7.375 "€14.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10J258 anyacsavarozó hatlapú 3/8 hüvelykes kék acél
€6.26 /Mértékegység