Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 10E902 Flex Socket 3/8 Inch Drive 13/16 Inch 12 Point Standard | AA2ECU

WESTWARD 10E902 Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelykes 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA2ECU Modell: 10E902
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
€12.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlex foglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljesen csiszolt
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Teljes hossz2 3 / 32 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret13 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)5.35
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPontok számaTeljes hosszMéretÁr
WESTWARD 10E886 Flexibilis foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelyk 6 pontos szabványos | AA2ECC 10E88662 3 / 32 "13 / 16 "€4.05
WESTWARD 10E887 Flexibilis foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 6 pontos standard | AA2ECD 10E88762 3 / 32 "7 / 8 "€4.16
WESTWARD 10E888 Flexibilis foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 15/16 hüvelykes 6 pontos standard | AA2ECE 10E88862.187 "15 / 16 "€13.43
WESTWARD 10E889 Flexibilis foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 1 hüvelyk 6 pontos szabványos | AA2ECF 10E88962 7 / 32 "1"€4.68
WESTWARD 10E894 Flexibilis foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelyk 12 pontos Standard | AA2ECL 10E894121 15 / 16 "3 / 8 "€9.14
WESTWARD 10E895 Flexibilis foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelyk 12 pontos szabvány | AA2ECM 10E895121 15 / 16 "7 / 16 "€9.15
WESTWARD 10E896 Flexibilis foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelyk 12 pontos Standard | AA2ECN 10E896122"1 / 2 "€22.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10E902 Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelykes 12 pontos szabvány
€12.14 /Mértékegység