Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 10E894 Flexibilis foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelyk 12 pontos Standard | AA2ECL

WESTWARD 10E894 Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelykes 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA2ECL Modell: 10E894
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
€9.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlex foglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljesen csiszolt
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Teljes hossz1 15 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret3 / 8 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPontok számaTeljes hosszMéretÁr
WESTWARD 10E886 Flexibilis foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelyk 6 pontos szabványos | AA2ECC 10E88662 3 / 32 "13 / 16 "€4.05
WESTWARD 10E887 Flexibilis foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 6 pontos standard | AA2ECD 10E88762 3 / 32 "7 / 8 "€4.16
WESTWARD 10E888 Flexibilis foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 15/16 hüvelykes 6 pontos standard | AA2ECE 10E88862.187 "15 / 16 "€13.43
WESTWARD 10E889 Flexibilis foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 1 hüvelyk 6 pontos szabványos | AA2ECF 10E88962 7 / 32 "1"€4.68
WESTWARD 10E895 Flexibilis foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelyk 12 pontos szabvány | AA2ECM 10E895121 15 / 16 "7 / 16 "€9.15
WESTWARD 10E896 Flexibilis foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelyk 12 pontos Standard | AA2ECN 10E896122"1 / 2 "€22.16
WESTWARD 10E899 Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelykes 12 pontos szabvány | AA2ECR 10E899122.031 "11 / 16 "€11.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10E894 Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelykes 12 pontos szabvány
€9.14 /Mértékegység