Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 10E264 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 23 mm 12 pont mély | AA2DEB

WESTWARD 10E264 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 23 mm, 12 pont mély

Raktáron
Tétel: AA2DEB Modell: 10E264

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€27.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljesen csiszolt
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Teljes hossz3.031 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret23mm
Dugasz mélységeMély
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagPontok számaTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
WESTWARD 10E229 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 11mm 6 pontos mély | AA2DCQ 10E229Teljesen csiszoltÖtvözött acél63.031 "11Mély€7.43
WESTWARD 10E251 aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 9 mm-es 12 pontos standard | AA2DDM 10E251Teljesen csiszoltÖtvözött acél121.5 "9Standard €3.13
WESTWARD 10E252 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 20 mm-es 12 pontos szabvány | AA2DDN 10E252Teljesen csiszoltÖtvözött acél121.5 "20mmStandard €13.35
WESTWARD 10E253 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó, 21 mm-es 12 pontos szabvány | AA2DDP 10E253Teljesen csiszoltÖtvözött acél121.5 "21mmStandard €13.82
WESTWARD 10E254 aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 23 mm-es 12 pontos standard | AA2DDQ 10E254Teljesen csiszoltÖtvözött acél121.625 "23mmStandard €6.15
WESTWARD 10E255 aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 25 mm-es 12 pontos standard | AA2DDR 10E255Teljesen csiszoltÖtvözött acél121.625 "25mmStandard €1.84
WESTWARD 10E257 aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 28 mm-es 12 pontos standard | AA2DDU 10E257Teljesen csiszoltÖtvözött acél121 23 / 32 "28mmStandard €2.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10E264 foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 23 mm, 12 pont mély
€27.15 /Mértékegység