Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 10E216 Flex foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelykes 12 pontos szabvány | AA2DCB

WESTWARD 10E216 Flex foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelykes 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA2DCB Modell: 10E216
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
€4.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlex foglalat
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljesen csiszolt
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Teljes hossz2.625 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret13 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1197
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)2.4
Hajószélesség (cm)2.4
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPontok számaTeljes hosszMéretÁr
WESTWARD 10E195 flexibilis foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 6 pontos standard | AA2DBG 10E19562.375 "1 / 2 "€12.60
WESTWARD 10E196 flexibilis foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelykes 6 pontos standard | AA2DBH 10E19662 15 / 32 "9 / 16 "€12.64
WESTWARD 10E197 Flex hüvely 1/2 hüvelykes meghajtó 5/8 hüvelyk 6 pontos szabványos | AA2DBJ 10E19762 15 / 32 "5 / 8 "€4.05
WESTWARD 10E198 rugalmas foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelykes 6 pontos szabványos | AA2DBK 10E19862.5 "11 / 16 "€4.05
WESTWARD 10E199 Flexibilis foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 3/4 hüvelykes 6 pontos Standard | AA2DBL 10E19962 9 / 16 "3 / 4 "€13.66
WESTWARD 10E201 Flex hüvely 1/2 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelyk 6 pontos szabványos | AA2DBM 10E20162.625 "13 / 16 "€4.46
WESTWARD 10E202 Flex foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA2DBN 10E20262.625 "7 / 8 "€14.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10E216 Flex foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelykes 12 pontos szabvány
€4.46 /Mértékegység