WESCO 274165 kézi teherautó orrlapja alumínium | AA6ZYU 15J303

WESCO 274165 Hand Truck Noseplate Aluminium

Raktáron
Tétel: AA6ZYU Típus: 274165Kereszthivatkozás: 15J303

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€499.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi teherautó orrlemez
Terhelhetőség350 font
AnyagAlumínium
Teljes mélység9-13 / 32 "
Teljes szélesség18 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8716905060
Származási országAT

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységTeljes szélességÁr
WESCO 274164 Kézi teherautó orrlemez 13-13/32 hüvelyk hosszúság | AA6ZYT 15J302 27416413-13 / 32 "16.5 "€496.31
WESCO 274166 Kézi teherautó orrlap 11 hüvelyk hosszúság | AA6ZYV 15J304 27416611 "18 13 / 32 "€496.26
WESCO 274167 kézi teherautó orrlemez 9-2 / 5 hüvelyk hosszúságú AA6ZYW 15J305 2741679-13 / 32 "18.75 "€441.12
WESCO 274168 kézi teherautó orrlemez 7-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AA6ZYX 15J306 2741687.5 "17 11 / 16 "€390.71
WESCO 274169 kézi teherautó orrlemez 14 hüvelyk szélesség 7 hüvelyk hosszúság AA6ZYY 15J307 2741697"14 "€349.09
WESCO 274170 kézi teherautó orrlemez 7 hüvelyk hosszúságú AA6ZYZ 15J308 2741707"23.25 "€488.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 274165 Hand Truck Noseplate Aluminium
€499.60 /Mértékegység