WESCO 272941 Value Lift targonca, állítható villák 8.5 - 19.5, 880 font kapacitás, 59 emelő | AG7JGE VL59

WESCO 272941 Értékemelő targonca, állítható villák 8.5" - 19.5", 880 Lbs kapacitás, 59" emelő

Raktáron
Tétel: AG7JGE Típus: 272941Kereszthivatkozás: VL59

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,017.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus targonca
színekSárga
Villa hossza25.5 "
Villa szélessége4"
Emelési magasság max.59 "
Emelési magasság min.3.5 "
Terhelhetőség880 font
Terhelésközpont12.75 "
Teljes magasság70 "
Teljes hossz37 "
Teljes szélesség22.5 "
Powered ByHidraulikus lábszivattyú
Henger Dia.3"
Henger anyagpoliuretán
Kerék anyagapoliuretán
Szélesség a villák között8.5 "- 19.5"
Szélesség villák között0.5 "- 11.5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 84.15
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)57.15

Termékváltozatok

TermékekModellTételEmelési magasság max.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESCO 272940 Value Lift targonca, állítható villák 8.5 "- 19.5", 880 font kapacitás, 47 "emelő | AG7JGD VL47 272940Hidraulikus targonca47 "55 "36 "22.5 "€1,742.10
WESCO 272942 értékemelő fogantyúval, 26" x 22" | AG7JGF VLRP 272942Platformfedélzet-1"26 "22 "€234.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 272941 Értékemelő targonca, állítható villák 8.5" - 19.5", 880 Lbs kapacitás, 59" emelő
€2,017.88 /Mértékegység