WESCO 272522 Dobozos teherautó, műanyag, 128 gallon, 5 poliuretán, 600 font űrtartalom, sárga | AG7KER

WESCO 272522 Dobozos teherautó, műanyag, 128 gallon, 5" poliuretán, 600 font kapacitás, sárga

Raktáron
Tétel: AG7KER Típus: 272522

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€727.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPoly teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
színekSárga
Hossz42 "
Terhelhetőség600 font
Anyagpolietilén
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság37 "
Teljes hossz42 "
Teljes szélesség30 "
Kerék anyagapoliuretán

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)76.2

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességKerék anyagaÁr
WESCO 272503 Dobozos teherautó, műanyag, 32 gallon, 5" poliuretán, 350 font űrtartalom, szürke | AG7KDE 272503Szürke32 "350 font21.5 "32 "21 "poliuretán€394.70
WESCO 272504 Dobozos teherautó, műanyag, 32 gallon, 5 "poliuretán, 350 kg kapacitás, kék | AG7KDF 272504Kék32 "350 font21.5 "32 "21 "poliuretán€394.70
WESCO 272505 Dobozos teherautó, műanyag, 32 gallon, 5 "poliuretán, 350 kg kapacitás, fehér | AG7KDG 272505fehér-350 font21.5 "32 "21 "poliuretán€369.85
WESCO 272506 Dobozos teherautó, műanyag, 32 gallon, 5 "poliuretán, 350 kg kapacitás, piros | AG7KDH 272506Piros32 "350 font21.5 "32 "21 "poliuretán€394.70
WESCO 272507 Dobozos teherautó, műanyag, 32 gallon, 5 "poliuretán, 350 kg kapacitás, sárga | AG7KDJ 272507Sárga32 "350 font21.5 "32 "21 "poliuretán€394.70
WESCO 272530 Dobozos teherautó, műanyag, 32 gallon, 8" pneumatikus, 350 font űrtartalom, szürke | AG7KDK 272530Szürke32 "350 font21.5 "32 "21 "Pneumatikus€488.99
WESCO 272535 dobozos teherautó, műanyag, 32 gallon, 8 "pneumatikus, 350 kg kapacitás, kék | AG7KDL 272535Kék32 "350 font21.5 "32 "21 "Pneumatikus€488.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 272522 Dobozos teherautó, műanyag, 128 gallon, 5" poliuretán, 600 font kapacitás, sárga
€727.96 /Mértékegység